HAGER - Corner en. quadro 600x600x2100 mm SX143656 - FN007E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 2100 mm
Szélesség - 600 mm
Fedél kivitel - kivágással
Burkolat típusa - nincs
Átlátszó fedél/ajtó - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143656
Gyártói cikkszám
FN007E
Gyártói típuskód
FN007E
Magasság:
2100 mm
Szélesség:
600 mm
Fedél kivitel:
kivágással
Burkolat típusa:
nincs
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Ajtó fajtája:
nincs
Mélység:
600 mm
Ház anyaga:
acél
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
4000 A
Védettség (IP):
IP55
Szín:
fehér
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Nem
RAL-szám:
9010
Ütésállóság (IK):
IK10
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Ház anyagvastagsága:
1.5 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
1.5 mm
Felület:
lakkozott