HAGER - Corner Struc, q.evo 400x400x2100 SX143654 - FN005E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - padlóra állítva
Magasság - 2100 mm
Szélesség - 400 mm
Fedél kivitel - zárt
Burkolat típusa - fedél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
407 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143654
Gyártói cikkszám
FN005E
Gyártói típuskód
FN005E
Szerelési mód:
padlóra állítva
Magasság:
2100 mm
Szélesség:
400 mm
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
fedél
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Ajtó fajtája:
nincs
Mélység:
400 mm
Ház anyaga:
acél
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
1600 A
Védettség (IP):
IP55
Modulok száma:
0
Szín:
fehér
Beépítési mélység:
400 mm
Sorok száma:
0
Belső mélység:
300 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
9010
Vezetékbevezetések száma:
0
Ütésállóság (IK):
IK10
Peremes lemezek nyílásainak száma:
0
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Funkciótartás:
nincs
Túlnyomáscsökkentő fedél:
Nem
Ház anyagvastagsága:
1.5 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
2 mm
Felület:
lakkozott