HAGER - Cover plate, quadro, W000 mm SX143810 - FN949E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1000 mm
Magasság - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143810
Gyártói cikkszám
FN949E
Gyártói típuskód
FN949E
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
20 mm
Cover plate, quadro, W000 mm