HAGER - Cover plate, quadro, W450 mm SX143807 - FN946E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 450 mm
Magasság - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143807
Gyártói cikkszám
FN946E
Gyártói típuskód
FN946E
Szélesség:
450 mm
Magasság:
20 mm
Cover plate, quadro, W450 mm