HAGER - Cover plate, quadro, W900mm SX143809 - FN948E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 900 mm
Magasság - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143809
Gyártói cikkszám
FN948E
Gyártói típuskód
FN948E
Szélesség:
900 mm
Magasság:
20 mm
Cover plate, quadro, W900mm