HAGER - Csatornafedél 150mm SX143302 - B6015027030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornaszélességhez - 159 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143302
Gyártói cikkszám
B6015027030
Gyártói típuskód
B6015027030
Csatornaszélességhez:
159 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Hosszúság:
2000 mm
Csatornafedél 150mm