Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Csatornafedél 40mm SX143299 - B4004027030

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Csatornafedél 40mm SX143299

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornaszélességhez - 47 mm

  • Szín - szürke

  • Halogénmentes - Nem

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143299

Gyártói cikkszám

B4004027030

Gyártói típuskód

B4004027030

Csatornaszélességhez:

47 mm

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Nem

Hosszúság:

2000 mm

Csatornafedél 40mm