HAGER - Csatornafedél 60mm SX143300 - B4006027030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornaszélességhez - 67 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143300
Gyártói cikkszám
B4006027030
Gyártói típuskód
B4006027030
Csatornaszélességhez:
67 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Hosszúság:
2000 mm
Csatornafedél 60mm