Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Csatornavágó olló műnyag profilokhoz, 85mm vágáshossz SX144584 - L5561

MásolásMásolás
HAGER - Csatornavágó olló műnyag profilokhoz, 85mm vágáshossz SX144584

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Vágóél - sima

  • Vezetékvágóval - Nem

  • Penge hossza - 85 mm

  • Irány - kétoldalas

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144584

Gyártói cikkszám

L5561

Gyártói típuskód

L5561

Kivitel:

egyéb

Vágóél:

sima

Vezetékvágóval:

Nem

Penge hossza:

85 mm

Irány:

kétoldalas

Hosszúság:

240 mm

Fogantyú anyaga:

egyéb

Csatornavágó olló műnyag profilokhoz, 85mm vágáshossz