Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Csavarok gyűjtősínekhez, M12x20 1 készlet=3 db SN157844 - LVZ1230

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Csavarok gyűjtősínekhez, M12x20 1 készlet=3 db SN157844

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Fejforma - hengeres fej

  • Anyagminőség - 8.8 (acél)

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 30 mm

  • Csavarfej - belső hatlap

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN157844

Gyártói cikkszám

LVZ1230

Gyártói típuskód

LVZ1230

Anyag:

acél

Fejforma:

hengeres fej

Anyagminőség:

8.8 (acél)

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

30 mm

Csavarfej:

belső hatlap

Süllyesztett fej:

Nem

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

12

Teljes menet:

Igen

Csavarmenet hossza:

30 mm

Menet fajtája:

metrikus

Anyával:

Nem

Kulcsméret:

19 mm

Menet emelkedése:

1.75 mm

Karimával:

Nem

Balmenet:

Nem

Önbiztosító:

Nem

Szín:

cink

Alátéttel:

Igen

Anyag tanúsítvány típusa az EN 10204 szerint:

nincs

Csavarok gyűjtősínekhez, M12x20 1 készlet=3 db