HAGER - Csendes mágneskapcsoló, 2Z, 25A, 24V AC, I-0-II, moduláris SX143391 - ERD225S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 25 A
Névleges működtető feszültség - 24-24 V
Névleges feszültség - 230-230 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
47 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143391
Gyártói cikkszám
ERD225S
Gyártói típuskód
ERD225S
Névleges üzemi áram:
25 A
Névleges működtető feszültség:
24-24 V
Névleges feszültség:
230-230 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
1900 W
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Igen
Max. fénycsőterhelés:
950 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
1990 VA
Modulszélesség:
1
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
810 VA
Beépítési mélység:
60 mm
Brummogásmentes:
Igen
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Alkalmazási kategória az EN IEC 60947-4-1 szerint:
AC-7a/AC-7b
Nappali/éjszakai funkcióval:
Nem
Védettség (IP):
IP2X