Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HAGER - Csendes mágneskapcsoló, 2Z, 40A, 24V AC/DC, moduláris SX143400 - ESD240S

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Csendes mágneskapcsoló, 2Z, 40A, 24V AC/DC, moduláris SX143400

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 40 A

  • Névleges működtető feszültség - 24-24 V

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143400

Gyártói cikkszám

ESD240S

Gyártói típuskód

ESD240S

Névleges üzemi áram:

40 A

Névleges működtető feszültség:

24-24 V

Névleges feszültség:

400-400 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

4000 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

1900 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

3000 VA

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

1300 VA

Beépítési mélység:

60 mm

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Védettség (IP):

IP2X

Csendes mágneskapcsoló, 2Z, 40A, 24V AC/DC, moduláris