HAGER - Csendes mágneskapcsoló, 3Z, 25A, 230V AC, I-0-II, moduláris, kézzel is kapcs. SX143410 - ETC325S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 25 A
Névleges működtető feszültség - 230-230 V
Névleges feszültség - 400-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
66 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143410
Gyártói cikkszám
ETC325S
Gyártói típuskód
ETC325S
Névleges üzemi áram:
25 A
Névleges működtető feszültség:
230-230 V
Névleges feszültség:
400-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
1900 W
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Igen
Max. fénycsőterhelés:
950 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
1990 VA
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
810 VA
Beépítési mélység:
64 mm
Záróérintkezők száma:
3
Nyitóérintkezők száma:
0
Védettség (IP):
IP2X