HAGER - Csengő 8-12VAC 1mod 85dBA 0,33A IP20 GT08335 - SU212

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Csengő 8-12VAC 1mod 85dBA 0,33A IP20 GT08335

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Áram fajtája - AC

  • Hangerő - 85 dB

  • Szerelési mód - beépített

  • Védettség (IP) - IP20

  • Hangnem - folyamatos hang

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3250615712127

Sonepar cikkszám

GT08335

Gyártói cikkszám

SU212

Gyártói típuskód

SU212

Áram fajtája:

AC

Hangerő:

85 dB

Szerelési mód:

beépített

Védettség (IP):

IP20

Hangnem:

folyamatos hang

Ház anyaga:

műanyag

Ház színe:

szürke

Áramfelvétel:

0.33 A

Védettség (NEMA):

egyéb

Ház felületvédelme:

kezeletlen

Trafó beépített:

Nem

Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Berregő ; Csengő 8-12VAC 1mod 85dBA 0,33A