Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Csengőtrafó, 1P, 230V - 8V/1A ill. 12V/0,67A AC SX145135 - ST303

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Csengőtrafó, 1P, 230V - 8V/1A ill. 12V/0,67A AC SX145135

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekunder feszültség 1 - 8 V

  • Szekunder áramerősség 1 - 1 A

  • Szekunder feszültség 2 - 12 V

  • Transzformátor fajtája - szabvány csengőtrafó

  • Max. kimeneti áram - 1 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145135

Gyártói cikkszám

ST303

Gyártói típuskód

ST303

Szekunder feszültség 1:

8 V

Szekunder áramerősség 1:

1 A

Szekunder feszültség 2:

12 V

Transzformátor fajtája:

szabvány csengőtrafó

Max. kimeneti áram:

1 A

Max. kimeneti teljesítmény:

8 W

Falon kívüli:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Modulszélesség:

2

Hosszúság:

111 mm

Szélesség:

35 mm

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Hővédelem:

Igen

Primer feszültség:

230 V

Szekunder áramerősség 2:

0.67 A

Max. teljesítményveszteség:

8 W

Magasság:

65 mm

Rövidzárbiztos:

Igen

Csengőtrafó, 1P, 230V - 8V/1A ill. 12V/0,67A AC