HAGER - Csengőtrafó,2 M 230V 8V 8 VA SX145136 - ST303N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekunder feszültség 1 - 8 V
Szekunder áramerősség 1 - 1 A
Transzformátor fajtája - szabvány csengőtrafó
Max. kimeneti áram - 1 A
Max. kimeneti teljesítmény - 8 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145136
Gyártói cikkszám
ST303N
Gyártói típuskód
ST303N
Szekunder feszültség 1:
8 V
Szekunder áramerősség 1:
1 A
Transzformátor fajtája:
szabvány csengőtrafó
Max. kimeneti áram:
1 A
Max. kimeneti teljesítmény:
8 W
Falon kívüli:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Modulszélesség:
2
Hosszúság:
111 mm
Szélesség:
35 mm
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Hővédelem:
Igen
Primer feszültség:
230 V
Max. teljesítményveszteség:
8 W
Magasság:
65 mm
Rövidzárbiztos:
Igen