Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

HAGER - D0 bizt szakaszoló 3pol 63A 4,5mod plomb+reteszelhető GT72694 - L73M

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - D0 bizt szakaszoló 3pol 63A 4,5mod plomb+reteszelhető GT72694

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Méret - D02

  • Névleges áram - 63 A

  • Névleges feszültség - 400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3250610740583

Sonepar cikkszám

GT72694

Gyártói cikkszám

L73M

Gyártói típuskód

L73M

Pólusszám:

3

Méret:

D02

Névleges áram:

63 A

Névleges feszültség:

400 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NEOZED szakaszoló biztosító ; D0 bizt szakaszoló 3pol 63A 4,5mod plomb+reteszelhető