Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - D01 10A gL/gG vezvédő bizt betét SN155712 - LE1410

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - D01  10A gL/gG vezvédő bizt betét SN155712

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D01

  • Névleges áram - 10 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - piros

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN155712

Gyártói cikkszám

LE1410

Gyártói típuskód

LE1410

Méret:

D01

Névleges áram:

10 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

piros

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

D01 10A gL/gG vezvédő bizt betét