Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - D01 biztosítékaljzat 3pólus 16A SN196969 - LD046

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - D01 biztosítékaljzat 3pólus 16A SN196969

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D02

  • Pólusszám - 3

  • Névleges áram - 63 A

  • Szerelési mód - egyéb

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN196969

Gyártói cikkszám

LD046

Gyártói típuskód

LD046

Méret:

D02

Pólusszám:

3

Névleges áram:

63 A

Szerelési mód:

egyéb

Anyag:

műanyag

Kivitelezés fedéllel:

Igen

Névleges feszültség:

400 V

D01 biztosítékaljzat 3pólus 16A