Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - D02 25A gL/gG vezvédő bizt betét SN155711 - LE1825

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - D02  25A gL/gG vezvédő bizt betét SN155711

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D02

  • Névleges áram - 25 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - sárga

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN155711

Gyártói cikkszám

LE1825

Gyártói típuskód

LE1825

Méret:

D02

Névleges áram:

25 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

sárga

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

D02 25A gL/gG vezvédő bizt betét