Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - D02 50A gL/gG vezvédő bizt betét SN131561 - LE1850

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - D02  50A gL/gG vezvédő bizt betét SN131561

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D02

  • Névleges áram - 50 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - fehér

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN131561

Gyártói cikkszám

LE1850

Gyártói típuskód

LE1850

Méret:

D02

Névleges áram:

50 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

fehér

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

D02 50A gL/gG vezvédő bizt betét