Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - D02 biztosítékaljzat, 1P, 63A SX144608 - LD043

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - D02 biztosítékaljzat, 1P, 63A SX144608

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D02

  • Pólusszám - 1

  • Névleges áram - 63 A

  • Szerelési mód - egyéb

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144608

Gyártói cikkszám

LD043

Gyártói típuskód

LD043

Méret:

D02

Pólusszám:

1

Névleges áram:

63 A

Szerelési mód:

egyéb

Anyag:

műanyag

Kivitelezés fedéllel:

Igen

Névleges feszültség:

400 V

D02 biztosítékaljzat, 1P, 63A