HAGER - D02-biztosító foglalat 3 pólus 63A kapcsolható SN087934 - L063M
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 3
Méret - D02
Névleges áram - 63 A
Névleges feszültség - 400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN087934
Gyártói cikkszám
L063M
Gyártói típuskód
L063M
Pólusszám:
3
Méret:
D02
Névleges áram:
63 A
Névleges feszültség:
400 V
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; D0-biztosítófoglalat ; D02-biztosító foglalat 3 pólus 63A kapcsolható