HAGER - D02 biztosítós aljzat, 60mm-es síntávolságra, 3x63A, 16mm2 SX144569 - L063L1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - D02
Pólusszám - 3
Névleges áram - 63 A
Szerelési mód - sínrendszer
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144569
Gyártói cikkszám
L063L1
Gyártói típuskód
L063L1
Méret:
D02
Pólusszám:
3
Névleges áram:
63 A
Szerelési mód:
sínrendszer
Anyag:
műanyag
Kivitelezés fedéllel:
Igen
Névleges feszültség:
400 V
D02 biztosítós aljzat, 60mm-es síntávolságra, 3x63A, 16mm2