HAGER - Depth coupling kit, quadro SX143812 - FN954E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szélesség - 120 mm
Magasság - 74 mm
Mélység - 95 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143812
Gyártói cikkszám
FN954E
Gyártói típuskód
FN954E
Anyag:
acél
Szélesség:
120 mm
Magasság:
74 mm
Mélység:
95 mm
Depth coupling kit, quadro