Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Derivation plate, q.evo 1250A SX145473 - UC9125T

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Derivation plate, q.evo 1250A SX145473

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Névleges áram - 1250 A

  • Csatlakoztatás fajtája - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

25 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145473

Gyártói cikkszám

UC9125T

Gyártói típuskód

UC9125T

Pólusszám:

4

Névleges áram:

1250 A

Csatlakoztatás fajtája:

egyéb

Derivation plate, q.evo 1250A