Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Derivation plate, q.evo 800A SX145496 - UC9800T

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Derivation plate, q.evo 800A SX145496

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Névleges áram - 800 A

  • Csatlakoztatás fajtája - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

15 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145496

Gyártói cikkszám

UC9800T

Gyártói típuskód

UC9800T

Pólusszám:

4

Névleges áram:

800 A

Csatlakoztatás fajtája:

egyéb

Derivation plate, q.evo 800A