Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Digitális heti kapcsolóóra, 1 váltó, 16A, 5 év járási tart., vakáció mód, jelenlétszim. SX143369 - EG103V

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Digitális heti kapcsolóóra, 1 váltó, 16A, 5 év járási tart., vakáció mód, jelenlétszim. SX143369

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornák száma - 1

  • Tápfeszültség - 12-24 V

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Önálló működés órákban - 43800

  • 24 h program - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143369

Gyártói cikkszám

EG103V

Gyártói típuskód

EG103V

Csatornák száma:

1

Tápfeszültség:

12-24 V

Szerelési mód:

DIN-sín

Önálló működés órákban:

43800

24 h program:

Nem

Heti program:

Igen

Csillagászati program/asztroprogram:

Nem

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Tápfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Önálló működés években:

5

Menetpontosság naponként:

1.5 s

Szövegvezetés a kijelzőn:

Nem

Külső programozás:

Igen

Tárolókártyával együtt:

Nem

60 perces program:

Igen

Éves program:

Nem

Szünidőprogram:

Igen

Impulzusprogram:

Igen

Ciklusprogram:

Nem

Véletlenprogram:

Igen

Üzemóraszámláló:

Nem

Hálózati szinkron:

Nem

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Igen

Rádióirányítású:

Nem

Rádióhullámmal irányított (DCF77):

Nem

GPS:

Nem

Érintkezők száma:

1

Memóriahelyek száma:

56

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Igen

Kézi irányítás:

Igen

Külső billentyűbemenet:

Nem

Kapcsolási előválasztás:

Nem

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

Max. kapcsolható LED teljesítmény:

180 W

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Kimeneti jel:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Modulszélesség:

2

Szélesség:

35 mm

Magasság:

85 mm

Mélység:

64 mm

Digitális heti kapcsolóóra, 1 váltó, 16A, 5 év járási tart., vakáció mód, jelenlétszim.