HAGER - Digitális heti kapcsolóóra, 1 váltó, 16A, 5 év járási tartalékkal SN189160 - EGN103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornák száma - 1
Tápfeszültség - 230-240 V
Szerelési mód - DIN-sín
Önálló működés órákban - 43800
24 h program - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN189160
Gyártói cikkszám
EGN103
Gyártói típuskód
EGN103
Csatornák száma:
1
Tápfeszültség:
230-240 V
Szerelési mód:
DIN-sín
Önálló működés órákban:
43800
24 h program:
Igen
Heti program:
Igen
Csillagászati program/asztroprogram:
Nem
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:
60 s
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Önálló működés években:
5
Menetpontosság naponként:
1.5 s
Szövegvezetés a kijelzőn:
Igen
Külső programozás::
Bluetooth
Külső programozás:
Igen
Tárolókártyával együtt:
Nem
60 perces program:
Igen
Éves program:
Nem
Szünidőprogram:
Nem
Impulzusprogram:
Nem
Ciklusprogram:
Nem
Véletlenprogram:
Nem
Üzemóraszámláló:
Nem
Hálózati szinkron:
Nem
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):
Igen
Rádióirányítású:
Nem
Rádióhullámmal irányított (DCF77):
Nem
GPS:
Nem
Érintkezők száma:
1
Memóriahelyek száma:
0
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Igen
Kézi irányítás:
Igen
Külső billentyűbemenet:
Nem
Kapcsolási előválasztás:
Nem
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
Max. kapcsolható LED teljesítmény:
400 W
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Kimeneti jel:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Modulszélesség:
2
Szélesség:
35.8 mm
Magasság:
85 mm
Mélység:
61.6 mm