HAGER - Digitális heti kapcsolóóra, 2 váltó, 16A, 5 év járási tartalék SX143370 - EGN200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornák száma - 2
Tápfeszültség - 230-230 V
Szerelési mód - DIN-sín
Önálló működés órákban - 87600
24 h program - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143370
Gyártói cikkszám
EGN200
Gyártói típuskód
EGN200
Csatornák száma:
2
Tápfeszültség:
230-230 V
Szerelési mód:
DIN-sín
Önálló működés órákban:
87600
24 h program:
Igen
Heti program:
Igen
Csillagászati program/asztroprogram:
Igen
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Önálló működés években:
10
Menetpontosság naponként:
0.25 s
Szövegvezetés a kijelzőn:
Nem
Külső programozás:
Igen
Tárolókártyával együtt:
Nem
60 perces program:
Igen
Éves program:
Igen
Szünidőprogram:
Nem
Impulzusprogram:
Igen
Ciklusprogram:
Igen
Véletlenprogram:
Nem
Üzemóraszámláló:
Nem
Hálózati szinkron:
Igen
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):
Igen
Rádióirányítású:
Nem
Rádióhullámmal irányított (DCF77):
Nem
GPS:
Nem
Érintkezők száma:
2
Memóriahelyek száma:
200
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Igen
Kézi irányítás:
Igen
Külső billentyűbemenet:
Igen
Kapcsolási előválasztás:
Igen
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
Max. kapcsolható LED teljesítmény:
400 W
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Kimeneti jel:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Modulszélesség:
2
Szélesség:
35.8 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
61.6 mm