Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Digitális heti kapcsolóóra, 2V+2Z, 10A, 5 év járási tart., háttérvil., vakáció mód, bluetooth SN185704 - EGN400

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Digitális heti kapcsolóóra, 2V+2Z, 10A, 5 év járási tart., háttérvil., vakáció mód, bluetooth SN185704

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornák száma - 4

  • Tápfeszültség - 230-230 V

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Önálló működés órákban - 87600

  • 24 h program - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

24 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN185704

Gyártói cikkszám

EGN400

Gyártói típuskód

EGN400

Csatornák száma:

4

Tápfeszültség:

230-230 V

Szerelési mód:

DIN-sín

Önálló működés órákban:

87600

24 h program:

Igen

Heti program:

Igen

Csillagászati program/asztroprogram:

Igen

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Önálló működés években:

10

Menetpontosság naponként:

0.25 s

Szövegvezetés a kijelzőn:

Igen

Külső programozás:

Igen

Tárolókártyával együtt:

Nem

60 perces program:

Igen

Éves program:

Igen

Szünidőprogram:

Nem

Impulzusprogram:

Igen

Ciklusprogram:

Igen

Véletlenprogram:

Nem

Üzemóraszámláló:

Nem

Hálózati szinkron:

Igen

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Igen

Rádióirányítású:

Nem

Rádióhullámmal irányított (DCF77):

Nem

GPS:

Nem

Érintkezők száma:

4

Memóriahelyek száma:

400

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Igen

Kézi irányítás:

Igen

Külső billentyűbemenet:

Igen

Kapcsolási előválasztás:

Igen

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

Max. kapcsolható LED teljesítmény:

400 W

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Kimeneti jel:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Modulszélesség:

4

Szélesség:

72 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

61.6 mm

Digitális heti kapcsolóóra, 2V+2Z, 10A, 5 év járási tart., háttérvil., vakáció mód, bluetooth