HAGER - DII olvadóbiztasító aljzat, E27, 1P, 25A SX144571 - L14D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - illesztő betét
Méret - DII
Pólusszám - 1
Szerelési mód - DIN-sín
Anyag - porcelán
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144571
Gyártói cikkszám
L14D
Gyártói típuskód
L14D
Kivitel:
illesztő betét
Méret:
DII
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
DIN-sín
Anyag:
porcelán
Névleges áram:
25 A
Kivitelezés fedéllel:
Igen
Névleges feszültség:
500 V
DII olvadóbiztasító aljzat, E27, 1P, 25A