HAGER - DII olvadóbiztasító aljzat, plombálható E27, 1P, 25A SX144583 - L54D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - illesztő betét
Méret - DIII
Pólusszám - 1
Szerelési mód - DIN-sín
Anyag - porcelán
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144583
Gyártói cikkszám
L54D
Gyártói típuskód
L54D
Kivitel:
illesztő betét
Méret:
DIII
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
DIN-sín
Anyag:
porcelán
Névleges áram:
63 A
Kivitelezés fedéllel:
Igen
Névleges feszültség:
690 V
DII olvadóbiztasító aljzat, plombálható E27, 1P, 25A