HAGER - DII olvadóbiztosító aljzat, plombálható, E27,1P 25A SX144572 - L17B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - illesztő betét
Méret - DII
Pólusszám - 1
Szerelési mód - DIN-sín
Anyag - porcelán
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144572
Gyártói cikkszám
L17B
Gyártói típuskód
L17B
Kivitel:
illesztő betét
Méret:
DII
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
DIN-sín
Anyag:
porcelán
Névleges áram:
25 A
Kivitelezés fedéllel:
Igen
Névleges feszültség:
500 V
DII olvadóbiztosító aljzat, plombálható, E27,1P 25A