HAGER - DII olvadóbiztosító betét, E27 500V gG 10A SX144618 - LE2710
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - DII
Névleges áram - 10 A
Kioldási karakterisztika - lomha (T)
Névleges feszültség - 500 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144618
Gyártói cikkszám
LE2710
Gyártói típuskód
LE2710
Méret:
DII
Névleges áram:
10 A
Kioldási karakterisztika:
lomha (T)
Névleges feszültség:
500 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Színkód:
piros
DII olvadóbiztosító betét, E27 500V gG 10A