HAGER - DII olvadóbiztosító betét, E27 500V gG 16A SX144619 - LE2716
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - DII
Névleges áram - 16 A
Kioldási karakterisztika - lomha (T)
Névleges feszültség - 500 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144619
Gyártói cikkszám
LE2716
Gyártói típuskód
LE2716
Méret:
DII
Névleges áram:
16 A
Kioldási karakterisztika:
lomha (T)
Névleges feszültség:
500 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Színkód:
szürke
DII olvadóbiztosító betét, E27 500V gG 16A