Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - DII olvadóbiztosító betét, E27 500V gG 20A SX144620 - LE2720

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - DII olvadóbiztosító betét, E27 500V gG 20A SX144620

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DII

  • Névleges áram - 20 A

  • Kioldási karakterisztika - lomha (T)

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144620

Gyártói cikkszám

LE2720

Gyártói típuskód

LE2720

Méret:

DII

Névleges áram:

20 A

Kioldási karakterisztika:

lomha (T)

Névleges feszültség:

500 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Színkód:

kék

DII olvadóbiztosító betét, E27 500V gG 20A