Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - DII olvadóbiztosító betét, E27 500V gG 25A SX144621 - LE2725

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - DII olvadóbiztosító betét, E27 500V gG 25A SX144621

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DII

  • Névleges áram - 25 A

  • Kioldási karakterisztika - középlomha (MT)

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144621

Gyártói cikkszám

LE2725

Gyártói típuskód

LE2725

Méret:

DII

Névleges áram:

25 A

Kioldási karakterisztika:

középlomha (MT)

Névleges feszültség:

500 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Színkód:

sárga

DII olvadóbiztosító betét, E27 500V gG 25A