HAGER - DIII olvadóbiztosító betét, E33 500V gG 50A SX144629 - LE3350
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - DIII
Névleges áram - 50 A
Kioldási karakterisztika - középlomha (MT)
Névleges feszültség - 500 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144629
Gyártói cikkszám
LE3350
Gyártói típuskód
LE3350
Méret:
DIII
Névleges áram:
50 A
Kioldási karakterisztika:
középlomha (MT)
Névleges feszültség:
500 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Színkód:
fehér
DIII olvadóbiztosító betét, E33 500V gG 50A