HAGER - DIII olvadóbiztosító betét, E33 500V gG 63A SX144630 - LE3363
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - DIII
Névleges áram - 63 A
Kioldási karakterisztika - lomha (T)
Névleges feszültség - 500 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144630
Gyártói cikkszám
LE3363
Gyártói típuskód
LE3363
Méret:
DIII
Névleges áram:
63 A
Kioldási karakterisztika:
lomha (T)
Névleges feszültség:
500 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Színkód:
réz
DIII olvadóbiztosító betét, E33 500V gG 63A