Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Dimmer 300W izzó+halogén+LED 1mod SN004129 - EVN011

MásolásMásolás
HAGER - Dimmer 300W izzó+halogén+LED 1mod SN004129

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés módja - forgó-/nyomófej

  • Összeállítás - alapelem

  • Terhelés fajtája - univerzális

  • Dimmelés fázis-kivágás - Igen

  • Dimmelés fázis-bevágás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3250617573917

Sonepar cikkszám

SN004129

Gyártói cikkszám

EVN011

Gyártói típuskód

EVN011

Működtetés módja:

forgó-/nyomófej

Összeállítás:

alapelem

Terhelés fajtája:

univerzális

Dimmelés fázis-kivágás:

Igen

Dimmelés fázis-bevágás:

Igen

Soros fényszabályzó kapcsoló:

Igen

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Használható billentyűvel:

Igen

Fényérték memória:

Igen

Szín:

szürke

Névleges feszültség:

230-230 V

Használható jelenlétjelzővel:

Nem

Használható mozgásérzékelővel:

Igen

Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:

Nem

Anyag:

műanyag

Használható időkapcsolóval/időzítővel:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel

Használható IR-gombbal:

Nem

Névleges ohmos terhelés:

300-300 W

Halogénmentes:

Nem

Felület kivitele:

matt

Névleges kapacitív terhelés:

300-300 VA

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Névleges induktív terhelés:

300-300 VA

Készülék mélysége:

65 mm

Vezérlő feszültség:

195.5-253 V

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

9001

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Frekvencia:

50-60 Hz

Érkeresztmetszet:

1.5-6 mm2

Készülék szélessége:

17.5 mm

Készülék magassága:

90 mm

Háztartási szerelvények ; Dimmer ; Dimmer 300W izzó+halogén+LED 1mod