Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HAGER - Dimmer 600W izzó+halogén GT16601 - EV002

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés módja - nyomóbillentyű

  • Összeállítás - alapelem teljes fedőlappal

  • Terhelés fajtája - univerzális

  • Soros fényszabályzó kapcsoló - Nem

  • Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3250612420025

Sonepar cikkszám

GT16601

Gyártói cikkszám

EV002

Gyártói típuskód

EV002

Működtetés módja:

nyomóbillentyű

Összeállítás:

alapelem teljes fedőlappal

Terhelés fajtája:

univerzális

Soros fényszabályzó kapcsoló:

Nem

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Használható billentyűvel:

Igen

Fényérték memória:

Igen

Szín:

szürke

Névleges feszültség:

230-230 V

Használható jelenlétjelzővel:

Nem

Használható mozgásérzékelővel:

Nem

Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:

Nem

Anyag:

műanyag

Használható időkapcsolóval/időzítővel:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel

Használható IR-gombbal:

Nem

Névleges ohmos terhelés:

20-600 W

Halogénmentes:

Nem

Felület kivitele:

matt

Névleges kapacitív terhelés:

20-600 VA

Névleges induktív terhelés:

20-600 VA

Vezérlő feszültség:

230-230 V

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

7035

IP védettséghez alkalmas:

egyéb

Frekvencia:

50-50 Hz

Háztartási szerelvények ; Dimmer ; Dimmer 600W izzó+halogén