HAGER - DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók 3pólus 16A moduláris 2M IP20 SN081913 - SBN316
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 16 A
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 400 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN081913
Gyártói cikkszám
SBN316
Gyártói típuskód
SBN316
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
16 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
400 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
0.24 kA
Lencse színe:
szürke
Modulszélesség:
2
Záróérintkezők száma:
3
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
400 V
Névleges kapcsolási képesség:
0.338 kA
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Beépítési mélység:
68 mm
Védettség (IP):
IP20
Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók 3pólus 16A moduláris 2M