Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók 3pólus 32A moduláris 2M IP20 SN081914 - SBN332

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók 3pólus 32A moduláris 2M IP20 SN081914

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 32 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN081914

Gyártói cikkszám

SBN332

Gyártói típuskód

SBN332

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

32 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

400 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

0.48 kA

Lencse színe:

szürke

Modulszélesség:

2

Záróérintkezők száma:

3

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Legkisebb bemérési feszültség:

400 V

Névleges kapcsolási képesség:

0.677 kA

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Beépítési mélység:

68 mm

Védettség (IP):

IP20

Felirat/jelzés:

egyéb

Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók 3pólus 32A moduláris 2M