Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók 4pólus 16A moduláris 2M IP20 SN124376 - SBN416

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók 4pólus 16A moduláris 2M IP20 SN124376

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 16 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN124376

Gyártói cikkszám

SBN416

Gyártói típuskód

SBN416

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

16 A

Pólusszám:

4

Névleges feszültség:

400 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

0.24 kA

Lencse színe:

szürke

Modulszélesség:

2

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Legkisebb bemérési feszültség:

400 V

Névleges kapcsolási képesség:

0.338 kA

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Beépítési mélység:

68 mm

Védettség (IP):

IP20

Felirat/jelzés:

egyéb

DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók 4pólus 16A moduláris 2M IP20