HAGER - Dr,en,pl.q.evo,1000x600 SX143683 - FN10060DR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyéb
Szélesség - 1000 mm
Magasság - 1.5 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
41 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143683
Gyártói cikkszám
FN10060DR
Gyártói típuskód
FN10060DR
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyéb
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
1.5 mm
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
1.5 mm
Menet fajtája:
nincs
Dr,en,pl.q.evo,1000x600