HAGER - Dr,en,pl.q.evo,450x400 SX143732 - FN4540DR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyéb
Szélesség - 450 mm
Magasság - 1.5 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143732
Gyártói cikkszám
FN4540DR
Gyártói típuskód
FN4540DR
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyéb
Szélesség:
450 mm
Magasság:
1.5 mm
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
1.5 mm
Menet fajtája:
nincs
Dr,en,pl.q.evo,450x400