HAGER - Dr,en,pl.q.evo,700x800 SX143771 - FN7080DR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyéb
Szélesség - 700 mm
Magasság - 1.5 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
50 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143771
Gyártói cikkszám
FN7080DR
Gyártói típuskód
FN7080DR
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyéb
Szélesség:
700 mm
Magasság:
1.5 mm
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
1.5 mm
Menet fajtája:
nincs
Dr,en,pl.q.evo,700x800