Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Dugalj 2P+F 16A/250V 2,5mod IP20 GT08332 - SN016

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Dugalj 2P+F 16A/250V 2,5mod IP20 GT08332

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - szürke

  • Szerelési mód - egyéb

  • Csatlakozási mód - csavaros kapocs

  • Névleges áram - 16 A

  • Min. készülékdoboz mélység - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3250615640161

Sonepar cikkszám

GT08332

Gyártói cikkszám

SN016

Gyártói típuskód

SN016

Szín:

szürke

Szerelési mód:

egyéb

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Névleges áram:

16 A

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Aktív érintkezők száma (kerek):

0

Aktív érintkezők száma (lapos):

2

Jelzőlámpával:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Felirat/jelzés:

nincs

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Nem

RAL-szám (hasonló):

7035

Metálszínű:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Igen

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális bevonat:

Nem

Áthurkoló funkcióval:

Nem

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges hibaáram:

0 mA

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

44 mm

Készülék magassága:

75 mm

Készülék mélysége:

58 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Sorolható / moduláris készülékek ; Dugaszolóaljzat, sorolható ; Dugalj 2P+F 16A/250V 2,5mod