HAGER - Dugalj 3x(2P+F) multimédia elosztóba építhető forgatható Volta SN018340 - VZ00UP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 16 A
Feszültség fajtája - egyéb
Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN018340
Gyártói cikkszám
VZ00UP
Gyártói típuskód
VZ00UP Volta
Névleges áram:
16 A
Feszültség fajtája:
egyéb
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma:
3
Kontroll-fénnyel:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Igen
Védettség (IP):
IP2X
Aktív érintkezők száma (kerek):
6
Aktív érintkezők száma (lapos):
0
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Tartozék elosztódobozhoz ; Dugalj 3x(2P+F) multimédia elosztóba építhető forgatható